Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzring KSR 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschutzring KSR 30 A
Kabelschutzring KSR 30 A
Artikel-Nr.:
     3517A-80753816
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KSR 30 A
EAN/GTIN:
     4013339946778
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel

Kabelschutzring KSR 30 A

Kabelschutzring mit UV-Schutz, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen an den Kabelauslassöffnungen, halogenfrei. In persönlichen Gefährdungsbereichen ist der Kabelschutzring anzuordnen! für LS-Industriekanäle : LI 60... für Kabelrinnen : RLCI 60... für Gerätekanäle : DKU... DAU... für Gerätekanalformstücke : DKT... für Automateneinbaueinheit : AEE 78-10 C für begehbare Kabelrinnen : RSUS.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kabelrinne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Bauform:
Spritzgussteil
Länge:
72 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
24 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutz, Schutzkappe, Kabelschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,86*
3 Tage
2999
€ 5,80*
ab € 0,47*
€ 0,88*
3 Tage
148
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,89*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,37*
€ 2,21*
€ 3,90*
ab € 1,56*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.