Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter D=23mm f.HVI-Leitung RLA 23 FB K SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80459722
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253027
EAN/GTIN:
     4013364110427
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn

Adapter D=23mm f.HVI-Leitung RLA 23 FB K SW

Adapter für Verlegung der HVI Leitung (grau) auf Flachdächern. Zum Aufschnappen auf den Dachleitungshalter Typ FB.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Blitzableitermaterial, Erdungszubehör, Blitzschutzmaterial, Erdungsverbinder, Erdungsmaterial-Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,25*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,2056*
€ 1,5556*
50
Frei Haus
ab € 1,2292*
€ 1,5892*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,61*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,29*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5556*
€ 1,85116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5156*
€ 1,80356
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2056*
€ 1,43466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.