Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbarriere 24V AC FLD 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzbarriere 24V AC FLD 24
Blitzbarriere 24V AC FLD 24
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-80456375
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5098611
EAN/GTIN:
     4012195578383
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo

Blitzbarriere 24V AC FLD 24

Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

Mittel- und Feinschutz
Standardausführung für Doppeladersysteme
zweistufige Schutzschaltung
mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen
im platzsparenden 17,5-mm-Rastermaß
mit induktiver Entkopplung im Längszweig

Anwendung: Universeller Einsatz auf 35-mm-Hutprofilschiene in jedem handelsüblichen Verteilergehäuse.
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
19 V
Höchste Dauerspannung DC:
28 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1,5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
60 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Frequenz:
0 MHz
Grenzfrequenz:
0,18 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,92*
€ 67,88*
22 Tage
nicht lagernd
32
€ 4,95*
ab € 61,75*
€ 68,00*
1
€ 5,90*
ab € 45,98*
€ 68,03*
1
€ 5,95*
ab € 62,16*
€ 78,06*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 64,46*
€ 80,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.