| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80265269 Herst.-Nr.: 1714100 EAN/GTIN: 4003468171035 |
| |
|
| | |
| Zeitschaltuhr REG astro SELEKTA 171top2RC24V Digitale Astro-Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, Zeitsynchronisation durch Anschluß einer externen DCF-Antenne möglich, externer Eingang, astronomisches Programm schaltet bei Sonnenauf-und Sonnenuntergang, Datenbank mit Städtenamen, textorientierte Bedienerführung im Display, Breite 2 TE, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, Tages-und Wochenprogramm, DuoFix Steckklemmen, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung, 1 Kanal Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Anzahl der Kanäle: | 1 | Versorgungsspannung: | 12..24 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50..60 Hz | Gangreserve in Jahren: | 10 | Ganggenauigkeit pro Tag: | 0,25 s | Textführung im Display: | ja | Externe Programmierung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben ip20 zeitschaltuhr, astronomische schaltuhr theben, astronomische schaltuhr, Universalschaltuhr, Installationsschaltuhr, Einbauschaltuhr, Digitalschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 188,97* | € 223,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 191,56* | € 226,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 192,67* | € 227,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,86* | € 230,48* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,87* | € 236,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|