Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter Delta Fläche 5TE8153


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselschalter Delta Fläche 5TE8153
Wechselschalter Delta Fläche 5TE8153
Artikel-Nr.:
     3517A-80258258
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE8153
EAN/GTIN:
     4001869210001
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter siemens 4 polig
ausschalter

Wechselschalter Delta Fläche 5TE8153

Wechselschalter 20A 3S 1Ö Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0,06 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 400v, Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,11*
€ 40,35*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,32*
€ 41,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,81*
€ 42,42*
€ 3,90*
ab € 33,11*
€ 43,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,64*
€ 45,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 73,65*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,34*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,94*
Zubehör
Siemens
5TG8068
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.