Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustein universN 600x250mm UK41LH34F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustein universN 600x250mm UK41LH34F
Baustein universN 600x250mm UK41LH34F
Artikel-Nr.:
     3517A-80177301
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UK41LH34F
EAN/GTIN:
     3250616211490
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
abdeckung hager

Baustein universN 600x250mm UK41LH34F

Baustein, universN, 600x250mm, für Leistungsschalter H3+ P630A, 4 polig, mit FI
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,40*
€ 129,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,35*
€ 130,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,55*
€ 136,98*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,22*
€ 137,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,30*
€ 137,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ01Z6
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.