Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers 1100x300x161mm IP44 FWB71A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers 1100x300x161mm IP44 FWB71A
Feldverteiler,univers 1100x300x161mm IP44 FWB71A
Artikel-Nr.:
     3517A-80158006
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB71A
EAN/GTIN:
     3250612737468
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler,univers 1100x300x161mm IP44 FWB71A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 84PLE, 1x7 Reihen1100x300x161mm, ohne Klemme. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl der Reihen:
7
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1100 mm
Breite:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 403,09*
€ 466,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 404,17*
€ 470,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 414,29*
€ 478,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,78*
€ 486,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 427,88*
€ 491,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,32*
€ 584,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,08*
€ 579,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,17*
€ 566,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,51*
€ 548,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,88*
€ 509,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MK
ab € 33,00*
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,53*
Zubehör
Hager
FZ148N
ab € 195,22*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
FZ428
ab € 14,69*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,05*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
FZ850S
ab € 10,74*
Zubehör
Hager
KM13A
ab € 7,73*
Zubehör
Hager
KM22A
ab € 16,46*
Zubehör
Hager
KM25A
ab € 17,70*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
U842B
ab € 2,88*
Zubehör
Hager
UM00K3
ab € 17,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.