| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80154829 Herst.-Nr.: UZ00VL EAN/GTIN: 3250616373556 |
|
|
| | |
| Verbindungslasche univerz N UZ00VL (VE10) Verbindungslasche, universN, zum Verbinden von Tragschienen,10Stück. Erdungsverbindungslasche zum Schrankeinbau. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 19 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 140 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,13* | € 22,49* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,29* | € 22,67* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,04* | € 23,68* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,97* | € 23,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 17,50* | € 24,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|