| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C832D12 Herst.-Nr.: UZ00VL EAN/GTIN: 3250616373556 |
|
|
| | |
| Verbindungslasche 2x12x140mm UZ00VL Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbindungslasche | Breite: | 12 mm | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 140 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,04* | € 22,59* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,32* | € 22,77* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,99* | € 23,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,13* | € 23,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,04* | € 23,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|