Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Schleppleitung 50/125 6XV1873-2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-80059212
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18732D
EAN/GTIN:
     4019169403788
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Schleppleitung 50/125 6XV1873-2D

FO Trailing Cable GP (50/125), UL-Zulassung, Schleppleitung, aufteilbar, ohne Stecker, Meterware max. Länge 1000m Mindestbestellmenge: 20m. SIMATIC NETLeitungenFO Trailing Cable GP (PROFINET Typ C)
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Hohlader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,60*
€ 9,36*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,49*
€ 10,79*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,6045*
€ 10,795*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 11,57*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,49*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.