Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 840 dim. Sensor ws Luceos S-U #7705058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LuceoS S-U PAW-IL 300-840 7705058 ETDS 01Standleuchte, PAW-IL , 7705058
TRILUX LuceoS S-U PAW-IL 300-840 7705058 ETDS 01Standleuchte, PAW-IL , 7705058
Artikel-Nr.:
     3517A-79466021
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7705058
EAN/GTIN:
     4018242583775
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 840 dim. Sensor ws Luceos S-U #7705058

Exklusive LED-Standleuchte mit 2 separat voneinander steuerbaren Leuchtenköpfen, direkt und indirekt strahlend. Für die normgerechte Ausleuchtung von gegenüberliegenden Doppelarbeitsplätzen insbesondere, wenn diese durch Schutzwände voneinander abgeschottet sind. Mit integriertem Passiv-Infrarot-Präsenzmelder und Tageslichtsensor. In Formensprache und lichttechnischen Eigenschaften harmoniert die Standleuchte mit Hänge- und Anbauleuchten sowie weiteren Standleuchten-Varianten im Projekt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.759,69*
€ 1.925,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.780,33*
€ 1.941,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.882,29*
€ 2.053,83*
Frei Haus
ab € 1.903,43*
€ 2.073,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.053,83*
€ 2.444,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.032,34*
€ 2.418,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.958,84*
€ 2.331,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.915,96*
€ 2.279,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,29*
€ 2.239,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7702958
ab € 1.466,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.