Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rohrleuchte 4000K IRL170-3NDWS840O0600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-79454843
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0951229
EAN/GTIN:
     4029299518122
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Rohrleuchte 4000K IRL170-3NDWS840O0600

Rohrleuchte IRL, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung klar extrem breitstrahlend, Länge 1790 mm, Breite 91 mm, Höhe 91 mm, Schutzart IP66/IP68/IP69k, Stoßfestigkeitsgrad IK08, Bemessungslichtstrom 6630 lm, Bemessungsleistung 56 W, 118 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 26, HACCP zertifiziert
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 305,33*
€ 367,47*
Frei Haus
ab € 307,24*
€ 368,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 329,83*
€ 398,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,48*
€ 474,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,79*
€ 460,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,63*
€ 448,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,58*
€ 438,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,83*
€ 392,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.