| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-79353918 Herst.-Nr.: 16335 EAN/GTIN: 4250611863358 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight 4000K DLEX-186-CLL04-840-F Herausziehbares (85°) und drehbares (355°) Einbaudownlight mit einem Durchmesser von 186 mm, Einbautiefe 152 mm, passives Wärmemanagement, Aluminiumdruckguss, Einbauring aus Aluminiumdruckguss in weiß, RAL 9003, mit Bajonettverschluss, mit ESG-Abdeckung, Spiegelreflektor mit Flood Beam Abstrahlwinkel, 44°, verschiedene Lichtfarben, verschiedene Leistungsaufnahmen, 13-35 W, LED Treiber auch einstellbar und dimmbar separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 94,72* | € 119,20* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,82* | € 119,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,85* | € 120,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,12* | € 123,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,44* | € 148,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|