Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTTH-Aufputzdose T2 mit Kuppl.2xLC/APC IO1188660401


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FTTH-Aufputzdose T2 mit Kuppl.2xLC/APC IO1188660401
FTTH-Aufputzdose T2 mit Kuppl.2xLC/APC IO1188660401
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-79091875
Hersteller:
     Idea Optical
Herst.-Nr.:
     IO1188660401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
aufputzdose weiß
aufputzdose

FTTH-Aufputzdose T2 mit Kuppl.2xLC/APC IO1188660401

FTTH - Aufputz Dose für den Teilnehmeranschluss, kompatibel mit 60mm Befestigungsspur der UP Dosen (Schalterdosen), geeignet zur Montage auf Hutschiene (vertikale oder horizontale Befestigung), mit Kupplung 2x LC/APC duplex (inkl. Staub - und Laserschutzklappen), IP 40, Stoßfest IK08, Thermoplastischer, halogenfreier Kunststoff (ABS), Faserkompatibilität Singlemode G.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
2
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 487,94*
€ 585,53*
Frei Haus
ab € 490,94*
€ 591,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 585,53*
€ 696,7807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 583,21*
€ 694,0199
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 552,48*
€ 657,4512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,07*
€ 631,9733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 487,94*
€ 580,6486
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,7588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.