Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messsensor Displacement OD2-N85W20I0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-78978179
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6036605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor sick
abstandssensor

Messsensor Displacement OD2-N85W20I0

Displacement-Messsensoren, OD Value, OD2-N85W20I0, Messbereich: 65 mm ... 105 mm, Art des Analogausgangs: Stromausgang, Typ. Lichtfleckgröße (Distanz): 0,8 mm x 1,3 mm (85 mm), Gehäusematerial: Kunststoff, Laserklasse: 2, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, drehbare Steckereinheit, Digitalausgang: 2 x NPN
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Versorgungsspannung:
12..24 V
Breite des Sensors:
20,4 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Max. Ausgangsstrom:
20 mA
Messbereich Länge:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.262,54*
€ 1.354,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.261,56*
€ 1.355,37*
Frei Haus
ab € 1.272,68*
€ 1.367,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,62*
€ 1.612,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,41*
€ 1.598,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,75*
€ 1.553,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.281,12*
€ 1.524,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.262,54*
€ 1.502,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.