| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78974696 Herst.-Nr.: 1091322 EAN/GTIN: 4047084422973 |
| |
|
| | |
| 3D Machine Vision V3T11P-MR12A7 3D Machine Vision, TriSpectorP1000, V3T11P-MR12A7, Unterproduktfamilie: TriSpectorP1008, Arbeitsabstand: 56 mm ... 116 mm, Beispiel Sichtfeld : 65 mm x 15 mm, Breite bei maximalem Arbeitsabstand: 75 mm, Frontscheibenmaterial: Glas, 3D-Profilauflösung: 0,049 mm/px, Scan-/Bildwiederholrate: 5.000 3D-Profile/s Weitere Informationen: | | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Laserschutzklasse: | Klasse 2 | Leerlaufstrom: | 400 mA | Schutzart (IP): | IP67 | Umgebungstemperatur: | 0..45 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 9.582,84* | € 9.659,88* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.583,75* | € 9.660,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9.679,48* | € 9.756,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|