| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78967758 Herst.-Nr.: 1114958 EAN/GTIN: 4047084515910 |
| |
|
| | |
| Durchflusssensor FTS-H101F04B Durchflusssensoren, T-Easic® FTS, FTS-H101F04B, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (Ra = 0,8 µm), Prozessanschluss: Fest installierter Klemmring (nur in Verbindung mit SICK T-Stücken), Ausgangssignal: 2 x Push-Pull Digitalausgang (Q1 konfigurierbar für IO-Link, Q2 konfigurierbar als Analogausgang (4 20 mA) / Pulsausgang /Digitaleingang) für Durchfluss und Temperatur, Prozesstemperatur: 40 °C . Weitere Informationen: | | Messprinzip: | thermisch | Ansprechverzögerungszeit: | 2,5 s | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflusswächter, Strömungswächter, Durchflussüberwachungsgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,18* | € 591,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 542,83* | € 596,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 548,53* | € 601,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|