| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78962238 Herst.-Nr.: 6069653 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Füllstandsensor LBV331-XXAGTTKMX0250 Füllstandsensoren, LBV301, LBV331-XXAGTTKMX0250, Prozessanschluss: G 1 , DIN 3852-A, PN16 / 316L, Ra < 0,8 µm, Ausgangssignal: 1 x PNP/NPN, Sondenlänge: 250 mm, Gehäusematerial: Kunststoff, Anschlussart: M20 x 1,5, Prozesstemperatur: 50 °C ... +150 °C Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.650,73* | € 1.727,86* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.659,06* | € 1.728,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.680,74* | € 1.744,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|