Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3,5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3,5x20
Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3,5x20
Artikel-Nr.:
     3517A-78862112
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3103/000/02 3,5x20
EAN/GTIN:
     4001796464096
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube

Linsensenk-Holzschraube Schlitz, Messing 3103/000/02 3,5x20

Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz, Messing DIN 95 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3,5 mm
Schraubsystem:
Schlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2769
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1981*
€ 0,2681*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,11*
€ 11,29*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,35*
€ 11,60*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,19*
€ 12,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.