| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78790842 Herst.-Nr.: 1290390950 EAN/GTIN: 4022644287711 |
| |
|
| | |
| Erdspieß 1290390950 aus Edelstahl, Polyesterpulver beschichtet, Länge 350 mm, zum ortsveränderlichen Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Erdspieß | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,36* | € 72,74* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,45* | € 72,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,46* | € 73,86* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,96* | € 75,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|