Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastausleger 900mm 1290242950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastausleger 900mm 1290242950
Mastausleger 900mm 1290242950
Artikel-Nr.:
     3517A-78790816
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     1290242950
EAN/GTIN:
     4022644213673
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
lichtmast doppelausleger

Mastausleger 900mm 1290242950

für 2 Leuchten, Mastdurchmesser 76 - 89 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 584,55*
€ 662,79*
€ 5,95*
ab € 584,36*
€ 663,36*
Frei Haus
ab € 591,51*
€ 669,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,79*
€ 788,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,22*
€ 783,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,13*
€ 762,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,61*
€ 739,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,55*
€ 695,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.