| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78762907 Herst.-Nr.: 982050.000 EAN/GTIN: 4051859078937 |
| |
|
| | |
| Mastaufsatz L250 f.D76mm 2seitig 982050.000 Mastaufsatz für Zopf 76 mm zur Montage von zwei Leuchten auf dem Mastzopf. Stahl, feuerverzinkt, unlackiert. Komplett mit Befestigungsschrauben-Set aus Edelstahl. Kabeldurchführung in den Mast als Zugentlastung und Regenwasserschutz. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 250 mm | Breite: | 114 mm | Höhe: | 153 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,77* | € 82,25* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,43* | € 83,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 68,23* | € 83,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,60* | € 85,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,89* | € 86,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|