Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absturzsicherungsseil Inveria Z Fangseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absturzsicherungsseil Inveria Z Fangseil
Absturzsicherungsseil Inveria Z Fangseil
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-78735196
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8362300
EAN/GTIN:
     4018242930555
Suchbegriffe:
Fangleine
Fangseil
Feuerwehrleine
Seilabhängung

Absturzsicherungsseil Inveria Z Fangseil

Absturzsicherungsseil zur Befestigung an Leuchte und Decke. Für Leuchten der Baureihe Inveria... .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Länge:
190 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Seilaufhängung, trilux seilabhängung, fangleine, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,24*
€ 36,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,08*
€ 38,38*
€ 3,90*
ab € 29,48*
€ 39,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,33*
€ 43,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.