Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 3000K silber 722145.114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Lightstream LED Maxi 320W 722145.114 28900lm 830 silber on/off Strahler
RZB Lightstream LED Maxi 320W 722145.114 28900lm 830 silber on/off Strahler
Artikel-Nr.:
     3517A-78716971
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722145.114
EAN/GTIN:
     4051859437932
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Strahler 3000K silber 722145.114

LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Edelstahlbügel, pulverbeschichtet, geeignet für Mastmontage. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 603,88*
€ 682,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 603,61*
€ 682,84*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 602,43*
€ 683,46*
Frei Haus
ab € 609,94*
€ 688,77*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 645,51*
€ 730,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,30*
€ 811,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,38*
€ 798,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,62*
€ 779,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,60*
€ 757,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,88*
€ 718,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982638.003
ab € 37,46*
Zubehör
RZB Leuchten
982401.004
ab € 78,37*
Zubehör
RZB Leuchten
982475.004
ab € 61,49*
Zubehör
RZB Leuchten
982005.000
ab € 103,04*
Zubehör
RZB Leuchten
982005.004
ab € 122,73*
Zubehör
RZB Leuchten
982002.000
ab € 71,14*
Zubehör
RZB Leuchten
982002.004
ab € 92,28*
Zubehör
RZB Leuchten
982046.000
ab € 87,00*
Zubehör
RZB Leuchten
982046.004
ab € 110,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982004.004
ab € 114,56*
Zubehör
RZB Leuchten
982059.000
ab € 90,63*
Zubehör
RZB Leuchten
982478.004
ab € 67,59*
Zubehör
RZB Leuchten
982053.004
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.