Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 4000K, anthrazit 612164.0031.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 612164.0031.1, 10 W, 612164.0031.1 480 lm, 840, anthrazit, on/off
RZB 612164.0031.1, 10 W, 612164.0031.1 480 lm, 840, anthrazit, on/off
Artikel-Nr.:
     3517A-78715620
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     612164.0031.1
EAN/GTIN:
     4051859364979
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

LED-Pollerleuchte 4000K, anthrazit 612164.0031.1

Dekorative zylindrische Pollerleuchte mit innovativem Gehäusekonzept und hochwertiger LED-Optik. Pollerstandrohr ø 115 mm aus korrosionsbeständigem, pulverbeschichteten Aluminium mit voll umschlossenem Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Mit Membranventil zur Vermeidung von Kondenswasser.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 277,04*
€ 323,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 281,73*
€ 326,80*
Frei Haus
ab € 283,81*
€ 329,78*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 286,95*
€ 334,11*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 308,35*
€ 357,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,33*
€ 369,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.