Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte DALI DT6 D1,2m H50mm 13853173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-77769506
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13853173
EAN/GTIN:
     4251433968009
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendel-Ringleuchte DALI DT6 D1,2m H50mm 13853173

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt/indirekt, dimmbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 117 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 14.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.452,81*
€ 1.582,46*
Frei Haus
ab € 1.485,53*
€ 1.604,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.514,21*
€ 1.637,12*
Frei Haus
ab € 1.521,29*
€ 1.653,42*
Frei Haus
ab € 1.655,98*
€ 1.655,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.637,12*
€ 1.948,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,85*
€ 1.939,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.582,23*
€ 1.882,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.548,23*
€ 1.842,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,21*
€ 1.801,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13833173CA
ab € 1.270,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13833174CA
ab € 1.267,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13833178CA
ab € 1.463,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13823173
ab € 1.016,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13823174
ab € 1.015,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13843173
ab € 1.274,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13843174
ab € 1.268,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13833173
ab € 1.079,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13833174
ab € 1.077,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13833178
ab € 1.203,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.