| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-77759976 Herst.-Nr.: 21.310.0453.0 EAN/GTIN: 4015573164161 |
| |
|
| | |
| Europaklemmleiste 6E/4 21.310.0453.0 Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 4-polig, Nennquerschnitt: 4mm², Rastermaß: 10mm, Bemessungsspannung: 400V, Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Bohrlochabstand mittig: | 10 mm | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 1..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1..4 mm² | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,83* | € 516,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 449,03* | € 519,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 455,06* | € 525,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 688,50* | € 784,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 966,99* | € 1.079,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,44903* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|