Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-D(ZN)2Y 1X4E9U Minix.CT Ultra 004ZK4-13120A20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
A-D(ZN)2Y 1X4E9U Minix.CT Ultra 004ZK4-13120A20
A-D(ZN)2Y 1X4E9U Minix.CT Ultra 004ZK4-13120A20
Artikel-Nr.:
     3517A-77759821
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     004ZK4-13120A20
EAN/GTIN:
     4042673634263
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware

A-D(ZN)2Y 1X4E9U Minix.CT Ultra 004ZK4-13120A20

Das Maxibündelkabeldesign und die PE Hülle bieten: optimierte Kabelsteifheit und Hüllenmaterial mit geriner Reibung für exzellente Installations-Performance, gute mechanische und Umwelteigentschaften, metallfreie Kabelkonstruktion, benötigt keinen Potenzialausgleich
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Singlemode 9/125
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Außendurchmesser ca.:
2,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, glasfaser-kabel meterware, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.290,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Meter (ab € 0,21501* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.431,42*
€ 1.703,3898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.414,26*
€ 1.682,9694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.356,18*
€ 1.613,8542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.321,32*
€ 1.572,3708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.290,06*
€ 1.535,1714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.