Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4E9 OS2 3kN B1128A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4E9 OS2 3kN B1128A
Artikel-Nr.:
     3517A-77759137
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1128A
EAN/GTIN:
     3700223691012
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4E9 OS2 3kN B1128A

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4E9 OS2 3kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
3 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.538,544*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 0,73264* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.686,93*
€ 2.007,4467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.675,926*
€ 1.994,35194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.618,281*
€ 1.925,75439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.579,389*
€ 1.879,47291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.538,544*
€ 1.830,86736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.