| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-77756258 Herst.-Nr.: 60019197 EAN/GTIN: 4065624015027 |
| |
|
| | |
| LWL-Kabel I-V(ZN)H 4 E9/125 OS2 E9/125OS2 LWL-Installationskabel UCFibre I DI N LSHF LS9 4 SM7B A1 Artikel-Nr. 60019197 DIN VDE Bezeichnung: I-V(ZN)H LS9 4E9 OS2 1.2kN LWL-Kabel als Mini-Breakout -Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 4 BendBrightXS - Biegeunempfindliche Faser-Fasern Singlemode OS2. Das Kabel ist , metallfrei, und mit einer Zugfestigkeit von 1.2kN. Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach und Eurobrandklasse Eca. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, I-V(ZN)H, LWL Innenkabel, Glasfaser-Kabel Meterware, Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, draka datenkabel, alarmkabel, lwl innenkabel os2, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,53978* | € 0,56978* | | | | | | 22 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,53978* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Meter | Mindestbestellmenge: 4000 Meter ( entspricht € 2.279,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|