Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH 8x12 OM4CCLT2.3 OM4 ClearCurve 096TRU-T3198A2G-Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen
U-DQ(ZN)BH 8x12 OM4CCLT2.3 OM4 ClearCurve 096TRU-T3198A2G-Eca
Artikel-Nr.:
     3517A-77750730
Hersteller:
     Corning K&L
Herst.-Nr.:
     096TRU-T3198A2G
EAN/GTIN:
     4042673357308
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

U-DQ(ZN)BH 8x12 OM4CCLT2.3 OM4 ClearCurve 096TRU-T3198A2G-Eca

Corning® MPC (Multi Purpose Cable) verseilte Bündeladerkabel sind flammwidrige Innen-/Außenkabel, die für die Verlegung zwischen und innerhalb von Gebäuden in Kanälen und Steigleitungen vorgesehen sind. Die Konstruktion der Bündeladerkabel isoliert die Fasern und schützt sie so zuverlässig vor Umwelteinflüssen und sorgt für stabile und äußerst zuverlässige Übertragungswerte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
96
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.715,72*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 13,35786* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26.870,32*
€ 31.975,6808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26.803,18*
€ 31.895,7842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26.715,72*
€ 31.791,7068
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,62*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.