Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321466//377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321466//377
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321466//377
Artikel-Nr.:
     3517A-77552696
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321466//377
EAN/GTIN:
     4029299485974
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321466//377

Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 220 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslichtstrom 5200 lm, Bemessungsleistung 44 W, 118 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 18
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 369,93*
€ 437,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 372,90*
€ 437,64*
Frei Haus
ab € 376,20*
€ 441,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,10*
€ 520,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,28*
€ 514,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,55*
€ 481,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208877
ab € 78,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204437
ab € 44,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204432
ab € 42,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204177
ab € 77,48*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204866
ab € 49,87*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 83,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.