Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorscheibe aus Floatglas DR150-SM-G-D-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorscheibe aus Floatglas DR150-SM-G-D-W
Dekorscheibe aus Floatglas DR150-SM-G-D-W
Artikel-Nr.:
     3517A-77551911
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0202733
EAN/GTIN:
     4029299046830
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
Downlight
Einbau Downlight

Dekorscheibe aus Floatglas DR150-SM-G-D-W

Dekorscheibe aus Floatglas, mattiert mit Dekorring weiß, für Downlight 150
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ridi downlight, downlight, Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,69*
€ 29,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,71*
€ 29,19*
€ 5,95*
ab € 22,21*
€ 31,07*
€ 3,90*
ab € 23,41*
€ 32,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,46*
€ 38,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.