Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungsleuchte 220-240V 50/60Hz 34W AirZing PRO 5030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entkeimungsleuchte 220-240V 50/60Hz 34W AirZing PRO 5030
Entkeimungsleuchte 220-240V 50/60Hz 34W AirZing PRO 5030
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-77354360
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172156622
EAN/GTIN:
     4062172156622
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
UV Lampe
UV-Röhre

Entkeimungsleuchte 220-240V 50/60Hz 34W AirZing PRO 5030

Die spezielle AirZing (TM) Pro Leuchte wird von einer keimtötenden Leuchtstofflampe HNS 30W angetrieben, die kurzwellige ultraviolette UV- Strahlung mit einer Wellenlänge von 253,7 nm emittiert. Diese Strahlung wird verwendet um Luft, Wasser und Oberflächen zu desinfizieren. Es wird von Sauerstoff und Ozon aufgenommen. Es zerstört wirksam Bakterien und Viren einschließlich Coronavirus (COVID-19).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
G13
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220..240 V
Mit Bewegungsmelder:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
30 W
Max. Systemleistung:
34 W
Breite:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sockel g13 osram, leuchtmittel g13
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,73*
€ 111,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 89,53*
€ 113,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 98,24*
€ 124,31*
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 129,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.