Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840 AMP L 8000 #42947461


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMP L 8000 840 PC WB MWCFBC Feuchtraumwannenleuchte 54,9W 7990lm 4000K dim
AMP L 8000 840 PC WB MWCFBC Feuchtraumwannenleuchte 54,9W 7990lm 4000K dim
AMP L 8000 840 PC WB MWCFBC Feuchtraumwannenleuchte 54,9W 7990lm 4000K dim
Artikel-Nr.:
     3517A-77268320
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42947461
EAN/GTIN:
     9010757109025
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte

LED-Feuchtraumleuchte 840 AMP L 8000 #42947461

LED-Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP66 mit Drip-Edge-Effect zur Minimierung von Schmutz und Staubablagerungen für höchste hygienische Anforderungen. Leuchten Leistung: 54,9 W, Leuchte mit integriertem Bewegungssensor für Korridorfunktion (100%-10%, nie aus) und basicDIM Wireless (Bluetooth(R) 4.x ) mit LED-Konverter, Patentiertes InvisiClick für cliploses Montieren und Öffnen der Abdeckung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 386,08*
€ 452,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,60*
€ 452,81*
Frei Haus
ab € 390,65*
€ 456,53*
€ 5,95*
ab € 408,51*
€ 479,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,25*
€ 538,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,06*
€ 530,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,14*
€ 484,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,08*
€ 459,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zumtobel
22157561
ab € 6,17*
Zubehör
Zumtobel
22157562
ab € 15,21*
Zubehör
Zumtobel
22065604
ab € 31,34*
Zubehör
Zumtobel
20938902
ab € 27,02*
Zubehör
Zumtobel
22157839
ab € 12,12*
Zubehör
Zumtobel
20042906
ab € 2,46*
Zubehör
Zumtobel
22168741
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.