Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschienenstrahler 1xGU10, ws 1006446


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschienenstrahler 1xGU10, ws 1006446
Stromschienenstrahler 1xGU10, ws 1006446
Artikel-Nr.:
     3517A-77185396
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006446
EAN/GTIN:
     4024163265942
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

Stromschienenstrahler 1xGU10, ws 1006446

Klare Formensprache kompakt auf die Schiene gebracht: Der ASTO TUBE Schienenspot überzeugt mit starken Lichteigenschaften, die zum Preis im besten Verhältnis stehen. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist wahlweise in Schwarz oder Weiß erhältlich. Mit einem GU10 Hochvolt Halogen oder LED-Leuchtmittel ausgestattet, verströmt ASTO TUBE ein Licht, das genauso blendarm wie hochwertig ist.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 1-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 1-phasig, leds mit stecksockel 4100k, 1-phasen schienensystem-strahler, led hochvolt reflektorlampe gu10, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,72*
€ 39,20*
€ 8,50*
ab € 42,00*
€ 42,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,14*
€ 42,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,71*
€ 45,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,79*
€ 49,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006450
ab € 1,67*
Zubehör
SLV
1006451
ab € 1,67*
Zubehör
SLV
1006449
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.