Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenschirm beige 155583


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtenschirm beige 155583
Leuchtenschirm beige 155583
Artikel-Nr.:
     3517A-77175126
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155583
EAN/GTIN:
     4024163152136
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm

Leuchtenschirm beige 155583

Formschöner Textilschirm für das FENDA MIX & MATCH System mit einem Durchmesser von 30 cm.
Weitere Informationen:
Material Rahmen:
sonstige
Material Leuchtenschirm:
Stoff (Textil)
Farbe des Rahmens:
sonstige
Anzahl der Leuchtenschirmfarben:
1
Hauptfarbe Leuchtenschirm:
beige
Sekundärfarbe Leuchtenschirm:
beige
Motiv/Muster:
flächig
Form:
rund gerade
Länge Unterkante:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lampenschirme farbe beige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,87*
€ 30,34*
€ 8,50*
ab € 31,80*
€ 31,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,80*
€ 32,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,34*
€ 33,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,89*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
155570
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.