Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-End-Abschlussplatte eloxiert APWB EAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-End-Abschlussplatte eloxiert APWB EAP
Alu-End-Abschlussplatte eloxiert APWB EAP
Artikel-Nr.:
     3517A-77151655
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APWBEAP
EAN/GTIN:
     4037293370301
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Leuchtenprofil
abdeckung für scherenlager

Alu-End-Abschlussplatte eloxiert APWB EAP

Endabschlussplatte, passend für die Profile APWB100 und APWB200. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
18,5 mm
Höhe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,07*
€ 6,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,25*
€ 5,95*
ab € 4,27*
€ 6,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,31*
€ 6,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.