| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-77066794 Herst.-Nr.: 31765 EAN/GTIN: 4034451317659 |
| |
|
| | |
| LED-Pflanzenleuchte PAR38 E27 31765 Plantlight mit Vollspektrum, für effizientes Wachstum in Gewächshäusern und Dunkelräumen, mit Weißlichtanteil, einfacher Austausch in bestehende Leuchten mit E27 Sockel, kein Lüfter notwendig. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 16 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 950 lm | Lampenlichtausbeute: | 95 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Hochvolt Reflektorlampe, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Pflanzenkübelleuchte, Pflanzenleuchte, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorform e27, led e27, led-reflektorlampe e27, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,35* | € 36,64* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,51* | € 36,77* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,94* | € 37,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,72* | € 42,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,98* | € 46,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|