| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-77051745 Herst.-Nr.: 36823 EAN/GTIN: 4034451368231 |
| | |
|
| | |
| LED-Allgebrauchslampe E27 220-240V 270°dim 36823 Beim Dimmen des Leuchtmittels verändert sich der Rotanteil des Lichts, Farbtemperaturen zwischen 2.200 und 2.700 Kelvin sind einstellbar. Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 46..50 mA | Leistungsfaktor: | 0,95 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 11 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 810 lm | Lampenlichtausbeute: | 73,64 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, led birne 11w 2700k, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,27* | € 23,05* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,33* | € 23,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,51* | € 26,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,99* | € 26,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,02* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|