Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Handleuchte 5m Kbl mit Wulstring 472/WR/5 Gu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Handleuchte 5m Kbl mit Wulstring 472/WR/5 Gu
Gummi-Handleuchte 5m Kbl mit Wulstring 472/WR/5 Gu
Artikel-Nr.:
     3517A-76999079
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1006230000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
schneider handlampe

Gummi-Handleuchte 5m Kbl mit Wulstring 472/WR/5 Gu

Schneider Gummi-Handleuchte 5m Kbl 472/WR/5 Gu ist eine für jeden Handwerker oder Hobbywerker unentbehrliche Lichtquelle.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
100 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,76*
€ 19,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,25*
€ 20,47*
€ 3,90*
ab € 15,62*
€ 22,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.