Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät+Sensor LC-BEGPD4-M-1C-GH-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät+Sensor LC-BEGPD4-M-1C-GH-AP
Steuergerät+Sensor LC-BEGPD4-M-1C-GH-AP
Artikel-Nr.:
     3517A-76969332
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     84506002100
EAN/GTIN:
     4020863269792
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Präsenzmelder
präsenzmelder ip20

Steuergerät+Sensor LC-BEGPD4-M-1C-GH-AP

Sensor Licht/Bewegung für Deckenanbau. Bewegungsmelder, fernsteuerbar mit ovalem Erfassungsbereich und großer Reichweite speziell für Hochregallager, automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes, Ein- und Ausschalten der Beleuchtung sowie Parametrierung des Melders mit Hilfe der Fernsteuerung, leistungsstarkes Relais, mit Einschaltstrombegrenzung, Sensorteil und Leistungsteil in einem Gehäuse, schalten auch über Taster, Montagehöhe max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Höhe:
63 mm
Durchmesser:
98 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,91*
€ 231,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,80*
€ 231,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,96*
€ 237,67*
€ 5,95*
ab € 212,08*
€ 256,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
84506006100
ab € 15,21*
Zubehör
Regiolux
84506003100
ab € 122,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.