Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 24V one4all SC PRE LCA 35W #28001662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 24V one4all SC PRE LCA 35W #28001662
LED-Treiber 24V one4all SC PRE LCA 35W #28001662
Artikel-Nr.:
     3517A-76967244
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28001662
EAN/GTIN:
     9006210605128
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement

LED-Treiber 24V one4all SC PRE LCA 35W #28001662

Dimmbarer 24 V Konstantspannungs LED Treiber für flexible Konstantspannungs LED Streifen, Eingangsspannung AC/DC, Leistung 35W, Dimmbereich 1 100 %, 1 Ausgangskanal (+/ ), one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION), ready2mains, SELV
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung GPRS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 32,51*
€ 54,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,34*
€ 63,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,81*
€ 95,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.