Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 1050-2100 mA dcmaxijolllyhcmd50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 1050-2100 mA dcmaxijolllyhcmd50
LED-Treiber 1050-2100 mA dcmaxijolllyhcmd50
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76964283
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     993835
EAN/GTIN:
     4019768126521
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Treiber 1050-2100 mA dcmaxijolllyhcmd50

LED-Treiber TCI 127550, Konstantstrom kompakt, 
Phasen an/abschnitt dimmbar, DC MAXI JOLLY HC MD DIP-Switch, 173x83x35 mm, 1050-2100 mA, 45-50W, 2-43V DC,push, IP20, Zugentlastung integriert, für den Innenraum Elektrische Eigenschaften: Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Mindestlast des Dimmers beachten Kombatibilität des Dimmers und des Treibers prüfen, um Störeffekte und Geräuschentwicklung zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
2..43 V
Ausgangsstrom:
1050..2100 mA
Ausgangsleistung:
45..50 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, led treiber, LED-Betriebsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,52*
€ 69,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,61*
€ 69,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.