Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber 220-500mA T-LED80/500 1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 220-500mA T-LED80/500 1-10V
LED-Treiber 220-500mA T-LED80/500 1-10V
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76964201
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     993843
EAN/GTIN:
     4019768126651
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED-Treiber 220-500mA T-LED80/500 1-10V

LED-Treiber TCI 127081, Konstantstrom linear, 220-240V, 50-60Hz, 1-10V dimmbar, DIP-Switch, 350x30x21mm. Elektrische Eigenschaften: Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Mindestlast des Dimmers beachten Kombatibilität des Dimmers und des Treibers prüfen, um Störeffekte und Geräuschentwicklung zu vermeiden. Anschlusseigenschaften: Spannungsversorgung: 220 240 V ±10 % Netzfrequenz: 50 60 Hz Steckklemmen: 0,5-1,5 mm² Sicherheitseigenschaften: Elektronischer Kurzschlussschutz Überlastschutz, Leerlauffest,
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Ausgangsspannung:
30..160 V
Ausgangsstrom:
220..500 mA
Ausgangsleistung:
37,4..80 W
Länge:
340 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Betriebsgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,77*
€ 55,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,87*
€ 55,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.