| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76961926 Herst.-Nr.: 87500904 EAN/GTIN: 9006210724652 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC 25/ 350 #87500904 Konstantstrom- / Stromschienen-LED-Treiber, Optionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des Leuchtenkopfes, Kompatible Stromschienen 3P System, siehe Datenblatt Kapitel 3.8, Für Leuchten der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 600 mA mit I-SELECT 2 Plugs, Max. Ausgangsleistung 25 W, Bis zu 84 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 100. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung GPRS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |