Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Stecker 380-415V 6h GHG 511 7406 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Stecker 380-415V 6h GHG 511 7406 R0001
Ex-Stecker 380-415V 6h GHG 511 7406 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-76956274
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5117406R0001
EAN/GTIN:
     4250217426896
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
Leitungseinführung
cee-stecker 16a

Ex-Stecker 380-415V 6h GHG 511 7406 R0001

Ex-Stecker 16A-4P-6H/415V
Leitungseinführung: Ø 8 - 21 mm
Gehäusematerial: Polyamid
Spannung: 690 V AC
Frequenz: bis zu 400 Hz
Nennstrom: 16 A
Kennzeichnung nach 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex db eb IIC/IIB+H2 T6 / Ex II 2 D Ex IIIC / IIIB T80°C Db
EG-Baumusterprüfbescheinigung: Wandsteckdose
Stecker und Kupplung: BVS 17 ATEX E 053 X
Zulässige Umgebungstemperatur: -55 °C bis +55 °C
Abmessungen (L x B x H): 192 x Ø 76,5 mm
Gewicht: 0,35 kg
Schutzklasse: I
Schutzart nach EN 60529: IP66
Weitere Informationen:
Netzspannung:
415 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, cee-stecker ip 66, Steckvorrichtung, Ex-Steckvorrichtung, Ex-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 88,01*
€ 105,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,26*
€ 110,20*
Frei Haus
ab € 96,76*
€ 113,69*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,34*
€ 114,40*
Frei Haus
ab € 94,85*
€ 114,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG5114406R0001
ab € 359,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.