| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76951034 Herst.-Nr.: 82330 EAN/GTIN: 4034451823303 |
| |
|
| | |
| Einbau-Fassung E14 neongelbe Schutzkapp 82330 Kappe mit Diamantschliffoptik für E14 Sockel. Einbaufassung für ma. 16 mm Materialstärke, Bohrloch Durchmesser = 20,5 mm, Verdrahtung mit Kabeltype H07V-K 1,5mm2, Komplettfassung bestehend aus Schutzkappenober- und unterteil, Klemmring E14, Spezial-Einbaufassung E14, Deckel und Schraube Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaufassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Fassung: | E14 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,36* | € 1,97* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,361* | € 1,971* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,53* | € 2,56* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,75* | € 2,92* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,23* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|