Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 16x54mm E14 30V 5W 25829


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinlampe 5W E14 30V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt
Kleinlampe 5W E14 30V Röhre Ø16x54mm farblos einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     3517A-76880953
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     25829
EAN/GTIN:
     4034451258297
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Halogenlampe Röhrenform
Röhrenlampe

Röhrenlampe 16x54mm E14 30V 5W 25829

Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14. Für Notbeleuchtungsanlagen und Leuchtschilder. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
30 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
E14
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Signallampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 30v 5w, halogenlampe röhrenform, glühlampe e14 5w, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,02*
€ 1,49*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,031*
€ 1,501*
10
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,52*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 1,61*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,501*
€ 1,78619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,361*
€ 1,61959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,291*
€ 1,53629
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,241*
€ 1,47679
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.