Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe Rx7s 230V 300WHPA300 68547


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76879252
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68547
EAN/GTIN:
     4034451685475
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform

Halogen-Metalldampflampe Rx7s 230V 300WHPA300 68547

CLEO Halogenmetalldampflampe, Sockel: Rx7s, 300W, CLEO HPA 300 Synergy. Das CLEO Hochdruck-Sortiment umfasst Strahler mit hoher Leistung und hervorragender Produktqualität. Die Goldbeschichtung an den Lampenenden garantiert das schnelle Erreichen der optimalen Batriebstemperatur. CLEO HPA Hochdrucklampen sind perfekt auf den Einsatz mit allen CLEO und BodyTone Niederdrucklampen abgestimmt.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
300 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
R7s
UV-Schutz:
nein
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
13,5 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, Leuchtmittel Rx7s, Sockel RX7s, halogen leuchtmittel r7s 300 watt, leuchtmittel rx7s, halogenmetalldampflampe rx7s, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, Entladungslampe, Metalldampflampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,20*
€ 52,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,54*
€ 52,54*
Frei Haus
ab € 40,42*
€ 53,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 40,47*
€ 53,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,66*
€ 60,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.